text.skipToContent text.skipToNavigation

Dopsleutelset 854T 33-delig 1/4 inch sleutelwijdtes 5-14 mm aantal tanden 90 HAZET


6,3 mm (1/4″)-vierkantaandrijving. Dopsleutelbit en bedieningselement van speciaal staal. Oppervlak verchroomd. Schroevendraaierbits met CVD-TiN-coating. Alle gereedschappen zijn trilvast in een 2-componenten-zachtschuim-inleg gerangschikt (Safety-Insert-systeem) Inhoud: 1 hefboomomschakelratel, (90 tanden) Elk 1 6-kant dopsleutelbit SW 5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm Elk 1 dopsleutelbit voor schroeven met buiten-TORX®-profiel mt. E 5/6/7/8/10 Elk 1 verlengstuk 55/147 mm 1 draaibaar verlengstuk 101,5 mm 1 cardangewricht 1 handgreep met vierkant 1 dopsleutelbit voor sleufschroeven 5,5 x 1,0 mm 1 dopsleutelbit voor schroeven met kruiskop (PH) mt. 2 Elk 1 dopsleutelbit voor schroeven met binnen-TORX®-profiel mt. T 10/15/20/25/30 Elk 1 dopsleutelbit voor schroeven met binnenzeskantprofiel SW 3/4/5/6 mm

Artikelnummer 1W246290
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Verpakking Kunststof box
Aansluitmaat 1/4 inch
Aantal dopsleutels 0
Totaal aantal gereedschappen 33
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Verpakking Kunststof box
Aansluitmaat 1/4 inch
Aantal dopsleutels 0
Totaal aantal gereedschappen 33
Aansluitmaat (mm) 6.35
Aantal doppen voor schroevendraaier 0
Aantal torx doppen 5
Aantal zeskant doppen 22
Met ratelsleutel Ja
Merk Hazet

Artikelnummers

Artikelnummer 1W246290
EAN 4000896109579
UBB 500581238812
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 854T
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.