text.skipToContent text.skipToNavigation

Dopsleutelset 61-delig 1/4 inch sleutelwijdtes 4-13 mm aantal tanden 20 6-Kant PROMAT


6,3 mm (1/4″)-vierkantaandrijving. Dopsleutelbit en bedieningselement van chroom-vanadiumstaal. Mat verchroomd. Dopsleutelbits met gripvaste karteling. Schroefbits van S2-staal. Hefboomomschakelratel met 2-componentengreep en dopvergrendelingsfunctie met drukknopbediening. Tweekleurige inleg voor een eenvoudige gereedschaps-volledigheidscontrole Inhoud: 1 hefboomomschakelratel, (20 tanden) Elk 1 6 kant -dopsleutelbit SW 4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/8/9/10/11/12/13 mm Elk 1 6-kant extra lange-dopsleutelbit SW 7/8/10/13 mm Elk 1 schroefbit voor sleufschroeven 4/5,5/6,5 mm* Schroefbits voor schroeven met kruiskop (PH) : Elk 1 st. mt. 00/0/3, elk 2 st. mt. 1/2* Elk 1 schroefbit lange uitvoering (75 mm) voor schroeven met kruiskop (PH) mt. 0/1/2/3 Schroefbits voor schroeven met kruiskop (PZD) : 1 st. mt. 3, elk 2 st. mt. 1/2* Elk 1 schroefbit lange uitvoering (75 mm) voor schroeven met kruiskop (PZD) mt. 1/2 Elk 1 schroefbit voor schroeven met binnenzeskantprofiel mt. 2/2,5/3/4/5/6/8 mm* Elk 1 schroefbit voor schroeven met binnen-TORX-profiel mt. T 8/10/15/20/25/27/30/40* Elk 1 verlengstuk 50/100 mm 1 glijstuk (ook als adapter 10,0 mm (3/8″) naar 6,3 mm (1/4″) te gebruiken 1 adapter 6,3 mm (1/4″)-buitenvierkant naar 6,3 mm (1/4″)-buitenzeskant** 1 adapter 6,3 mm (1/4″)- binnenvierkant naar 6,3 mm (1/4″)- binnenzeskant (Voor het aandrijven van schroefbits met een ratel) 1 handgreep met bithouder (met magneet en snelwisselhouder) met meercomponentengreep 1 bithouder met magneet * = 25 mm lang ** Voor de machinale aandrijving van dopsleutelbits (conventionele accuschroevendraaier)

Artikelnummer 2W124452
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Verpakking Koffer
Aansluitmaat 1/4 inch
Aantal dopsleutels 61
Totaal aantal gereedschappen 61
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Verpakking Koffer
Aansluitmaat 1/4 inch
Aantal dopsleutels 61
Totaal aantal gereedschappen 61
Aansluitmaat (mm) 6.3
Aantal torx doppen 7
Aantal zeskant doppen 7
Met ratelsleutel Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 2W124452
EAN 4015448682462
UBB 500581625661
UNSPSC 27111703
Fabrikant artikelnummer 4000821191
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.