text.skipToContent text.skipToNavigation

Dopsleutelset 3/8 inch 205301


Dop 3/8, 12-kant 1/4 (SAE) Dop 3/8, 12-kant 5/16 (SAE) Dop 3/8, 12-kant 3/8 (SAE) Dop 3/8, 12-kant 7/16 (SAE) Dop 3/8, 12-kant 1/2 (SAE) Dop 3/8, 12-kant 9/16 (SAE) Dop 3/8, 12-kant 5/8 (SAE) Dop 3/8, 12-kant 11/16 (SAE) Dop 3/8, 12-kant 3/4 (SAE) Dop 3/8, 12-kant 13/16 (SAE) Dop 3/8, 12-kant lang 1/4 (SAE) Dop 3/8, 12-kant lang 5/16 (SAE) Dop 3/8, 12-kant lang 3/8 (SAE) Dop 3/8, 12-kant lang 7/16 (SAE) Dop 3/8, 12-kant lang 1/2 (SAE) Dop 3/8, 12-kant lang 9/16 (SAE) Dop 3/8, 12-kant lang 5/8 (SAE) Dop 3/8, 12-kant lang 11/16 (SAE) Dop 3/8, 12-kant lang 3/4 (SAE) Dop 3/8, 12-kant lang 13/16 (SAE) Bitdop 3/8, 1/8 (SAE) Bitdop 3/8, 5/32 (SAE) Bitdop 3/8, 3/16 (SAE) Bitdop 3/8, 1/4 (SAE) Bitdop 3/8, 5/16 (SAE) Bitdop 3/8, 3/8 (SAE) Bitdop 3/8, 7/16 (SAE) Bitdop 3/8, PH.1 Bitdop 3/8, PH.2 Bitdop 3/8, PH.3 Bitdop 3/8, PZ.1 Bitdop 3/8, PZ.2 Bitdop 3/8, PZ.3 Bitdop 3/8, plat 5.5mm Bitdop 3/8, plat 7mm Bitdop 3/8, plat 8mm Bitdop 3/8, T10 Bitdop 3/8, T15 Bitdop 3/8, T20 Bitdop 3/8, T25 Bitdop 3/8, T27 Bitdop 3/8, T30 Bitdop 3/8, T40 Bitdop 3/8, T45 Bitdop 3/8, T50 Bitdop 3/8, T55 Ratel 3/8, 45-tands Verlengstuk 3/8, 75mmL Verlengstuk 3/8, 250mmL Cardangewricht 3/8 Bougiedop 3/8, met rubberen ring 16mm Bougiedop 3/8, met rubberen ring 21mm Adapter voor verlengstuk 1/2(F) x 3/8(M)

Artikelnummer 3Z848955
Aansluitmaat 3/8 inch
Totaal aantal gereedschappen 53
Aantal torx doppen 10
Aantal zeskant doppen 29
Met ratelsleutel Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Aansluitmaat 3/8 inch
Totaal aantal gereedschappen 53
Aantal torx doppen 10
Aantal zeskant doppen 29
Met ratelsleutel Ja
Merk Sonic
Goederencode 8204200000
Type Bit Socket set

Omschrijving

Dop 3/8, 12-kant 1/4 (SAE) Dop 3/8, 12-kant 5/16 (SAE) Dop 3/8, 12-kant 3/8 (SAE) Dop 3/8, 12-kant 7/16 (SAE) Dop 3/8, 12-kant 1/2 (SAE) Dop 3/8, 12-kant 9/16 (SAE) Dop 3/8, 12-kant 5/8 (SAE) Dop 3/8, 12-kant 11/16 (SAE) Dop 3/8, 12-kant 3/4 (SAE) Dop 3/8, 12-kant 13/16 (SAE) Dop 3/8, 12-kant lang 1/4 (SAE) Dop 3/8, 12-kant lang 5/16 (SAE) Dop 3/8, 12-kant lang 3/8 (SAE) Dop 3/8, 12-kant lang 7/16 (SAE) Dop 3/8, 12-kant lang 1/2 (SAE) Dop 3/8, 12-kant lang 9/16 (SAE) Dop 3/8, 12-kant lang 5/8 (SAE) Dop 3/8, 12-kant lang 11/16 (SAE) Dop 3/8, 12-kant lang 3/4 (SAE) Dop 3/8, 12-kant lang 13/16 (SAE) Bitdop 3/8, 1/8 (SAE) Bitdop 3/8, 5/32 (SAE) Bitdop 3/8, 3/16 (SAE) Bitdop 3/8, 1/4 (SAE) Bitdop 3/8, 5/16 (SAE) Bitdop 3/8, 3/8 (SAE) Bitdop 3/8, 7/16 (SAE) Bitdop 3/8, PH.1 Bitdop 3/8, PH.2 Bitdop 3/8, PH.3 Bitdop 3/8, PZ.1 Bitdop 3/8, PZ.2 Bitdop 3/8, PZ.3 Bitdop 3/8, plat 5.5mm Bitdop 3/8, plat 7mm Bitdop 3/8, plat 8mm Bitdop 3/8, T10 Bitdop 3/8, T15 Bitdop 3/8, T20 Bitdop 3/8, T25 Bitdop 3/8, T27 Bitdop 3/8, T30 Bitdop 3/8, T40 Bitdop 3/8, T45 Bitdop 3/8, T50 Bitdop 3/8, T55 Ratel 3/8, 45-tands Verlengstuk 3/8, 75mmL Verlengstuk 3/8, 250mmL Cardangewricht 3/8 Bougiedop 3/8, met rubberen ring 16mm Bougiedop 3/8, met rubberen ring 21mm Adapter voor verlengstuk 1/2(F) x 3/8(M)

Artikelnummers

Artikelnummer 3Z848955
EAN 4715898547143
UBB 500677755158
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 205301
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.