text.skipToContent text.skipToNavigation

Dopsleutelset 27-delig 1/2 inch sleutelwijdtes 10-32 mm aantal tanden 36 PROMAT


12,5 mm (1/2″)-vierkantaandrijving. Dopsleutelbit en bedieningselement van chroom-vanadiumstaal. Mat verchroomd. Dopsleutelbits met karteling. Hefboomomschakelratel met 2-componentengreep en dopvergrendelingsfunctie met drukknopbediening. Praktische tweekleurige inleg voor een eenvoudige gereedschaps-volledigheidscontrole

Artikelnummer 4G469320
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Verpakking Koffer
Aansluitmaat 1/2 inch
Aantal dopsleutels 27
Totaal aantal gereedschappen 27
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Verpakking Koffer
Aansluitmaat 1/2 inch
Aantal dopsleutels 27
Totaal aantal gereedschappen 27
Aansluitmaat (mm) 12.5
Aantal zeskant doppen 27
Met ratelsleutel Ja

Artikelnummers

Artikelnummer 4G469320
EAN 4015448682448
UBB 500582069265
UNSPSC 27111703
Fabrikant artikelnummer 4000821189
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.