text.skipToContent text.skipToNavigation

Dopsleutelset 20-delig 3/8 inch sleutelwijdtes 8-22 mm aantal tanden 30 6-Kant PROMAT


10 mm (3/8 ″)-vierkantaandrijving. Dopsleutelbits en bedieningselementen van Chroom-vanadiumstaal. Mat verchroomd. Dopsleutelbits met gripvaste karteling. Hefboomomschakelratel met 2-componentengreep en dopvergrendelingsfunctie met drukknopbediening. Praktische tweekleurige inleg voor een eenvoudige volledigheidscontrole van het gereedschap Inhoud: 1 hefboomomschakelratel, (30 tanden) Elk 1 6-kante dopsleutelbit SW 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22 mm Elk verlengstuk 75/125/150 mm 1 cardangewricht 1 glijstuk (ook als adapter 12,5 mm (1/2″) naar 10 mm (3/8 ″) te gebruiken)

Artikelnummer 8O060528
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Verpakking Koffer
Aansluitmaat 3/8 inch
Aantal dopsleutels 20
Totaal aantal gereedschappen 20
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Verpakking Koffer
Aansluitmaat 3/8 inch
Aantal dopsleutels 20
Totaal aantal gereedschappen 20
Aansluitmaat (mm) 10
Aantal zeskant doppen 14
Met ratelsleutel Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 8O060528
EAN 4015448682400
UBB 500583556732
UNSPSC 27111703
Fabrikant artikelnummer 4000821185
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.