text.skipToContent text.skipToNavigation

Dopsleutelset 19-delig 1/4 + 1/2 inch 1,25-17 mm voor binnenzeskant PROMAT


6,3 mm (1/4″)- en 12,5 mm (1/2″)-vierkantaandrijving Praktische tweekleurige inleg voor een eenvoudige gereedschaps-volledigheidscontrole Voor schroeven met binnenzeskantprofiel. Chroom-vanadiumstaal Inhoud: Met 6,3 mm (1/4″)- vierkantaandrijving Elk 1 dopsleutelbit voor schroeven met binnenzeskantprofiel mt. 3/4/5/6 mm Met 12,5 mm (1/2″)- vierkantaandrijving Elk 1 dopsleutelbit mt. 5/6/7/8/10/12/14/17 mm Elk 1 dopsleutelbit 100 mm lang, mt. 8/10 mm 1 zeskant-stiftsleutel mt. 1,25/1,5/2/2,5/3 mm

Artikelnummer 3H373708
Verpakking Koffer
Aansluitmaat 1/2 inch
Aantal dopsleutels 19
Totaal aantal gereedschappen 19
Aansluitmaat (mm) 12.5
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Koffer
Aansluitmaat 1/2 inch
Aantal dopsleutels 19
Totaal aantal gereedschappen 19
Aansluitmaat (mm) 12.5
Aantal zeskant doppen 12
Met ratelsleutel Nee

Artikelnummers

Artikelnummer 3H373708
EAN 4015448682424
UBB 500581722435
UNSPSC 27111703
Fabrikant artikelnummer 4000821187
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.