text.skipToContent text.skipToNavigation

Dopsleutelset 18-delig 1/4 inch sleutelwijdtes 4-14 mm aantal tanden 20 6-Kant PROMAT


6,3 mm (1/4″)-vierkantaandrijving. Van chroom-vanadiumstaal. Mat verchroomd. Dopsleutelbits met gripvaste karteling. Hefboomomschakelratel met 2-componentengreep en dopvergrendelingsfunctie met drukknopbediening. Tweekleurige inleg voor een eenvoudige gereedschaps-volledigheidscontrole Inhoud: 1 hefboomomschakelratel, (20 tanden) Elk 1 6-kant dopsleutelbit SW 4/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13 / 14 mm Elk 1 verlengstuk 50/150 mm 1 handgreep met vierkant 1 cardangewricht 1 glijstuk (ook als adapter 10,0 mm (3/8″) naar 6,3 mm (1/4″) te gebruiken)

Artikelnummer 1U365631
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Verpakking Koffer
Aansluitmaat 1/4 inch
Aantal dopsleutels 18
Totaal aantal gereedschappen 18
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Verpakking Koffer
Aansluitmaat 1/4 inch
Aantal dopsleutels 18
Totaal aantal gereedschappen 18
Aansluitmaat (mm) 6.3
Aantal zeskant doppen 12
Met ratelsleutel Ja
Merk PROMAT

Artikelnummers

Artikelnummer 1U365631
EAN 4015448682370
UBB 500581216875
UNSPSC 27111703
Fabrikant artikelnummer 4000821182
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.