text.skipToContent text.skipToNavigation

Dopsleutelset 1/4 inch 103202


Dop 1/4, 12-kant 3/16 (SAE) Dop 1/4, 12-kant 7/32 (SAE) Dop 1/4, 12-kant 1/4 (SAE) Dop 1/4, 12-kant 9/32 (SAE) Dop 1/4, 12-kant 5/16 (SAE) Dop 1/4, 12-kant 11/32 (SAE) Dop 1/4, 12-kant 3/8 (SAE) Dop 1/4, 12-kant 7/16 (SAE) Dop 1/4, 12-kant 1/2 (SAE) Bitdop 1/4, PH.0 Bitdop 1/4, PH.1 Bitdop 1/4, PH.2 Bitdop 1/4, PH.3 Bitdop 1/4, plat 4mm Bitdop 1/4, plat 5.5mm Bitdop 1/4, plat 6.5mm Bitdop 1/4, binnenzeskant 1/8 (SAE) Bitdop 1/4, binnenzeskant 5/32 (SAE) Bitdop 1/4, binnenzeskant 3/16 (SAE) Bitdop 1/4, binnenzeskant 7/32 (SAE) Bitdop 1/4, T10 Bitdop 1/4, T15 Bitdop 1/4, T20 Bitdop 1/4, T25 Bitdop 1/4, T27 Bitdop 1/4, T30 Bitdop 1/4, T40 Ratel 1/4, 45-tands Schuifgreep 1/4 Verlengstuk 1/4, 50mmL Cardangewricht 1/4 1/4 Schroevendraaier voor bits 150mmL

Artikelnummer 8E726214
Aansluitmaat 1/4 inch
Totaal aantal gereedschappen 32
Aantal doppen voor schroevendraaier 9
Aantal zeskant doppen 4
Met ratelsleutel Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Aansluitmaat 1/4 inch
Totaal aantal gereedschappen 32
Aantal doppen voor schroevendraaier 9
Aantal zeskant doppen 4
Met ratelsleutel Ja
Merk Sonic

Omschrijving

Dop 1/4, 12-kant 3/16 (SAE) Dop 1/4, 12-kant 7/32 (SAE) Dop 1/4, 12-kant 1/4 (SAE) Dop 1/4, 12-kant 9/32 (SAE) Dop 1/4, 12-kant 5/16 (SAE) Dop 1/4, 12-kant 11/32 (SAE) Dop 1/4, 12-kant 3/8 (SAE) Dop 1/4, 12-kant 7/16 (SAE) Dop 1/4, 12-kant 1/2 (SAE) Bitdop 1/4, PH.0 Bitdop 1/4, PH.1 Bitdop 1/4, PH.2 Bitdop 1/4, PH.3 Bitdop 1/4, plat 4mm Bitdop 1/4, plat 5.5mm Bitdop 1/4, plat 6.5mm Bitdop 1/4, binnenzeskant 1/8 (SAE) Bitdop 1/4, binnenzeskant 5/32 (SAE) Bitdop 1/4, binnenzeskant 3/16 (SAE) Bitdop 1/4, binnenzeskant 7/32 (SAE) Bitdop 1/4, T10 Bitdop 1/4, T15 Bitdop 1/4, T20 Bitdop 1/4, T25 Bitdop 1/4, T27 Bitdop 1/4, T30 Bitdop 1/4, T40 Ratel 1/4, 45-tands Schuifgreep 1/4 Verlengstuk 1/4, 50mmL Cardangewricht 1/4 1/4 Schroevendraaier voor bits 150mmL

Artikelnummers

Artikelnummer 8E726214
EAN 4715898547136
UBB 500677712332
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 103202
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.