text.skipToContent text.skipToNavigation

Dopsleutelset 1/4 inch+1/2 inch 308502


Dop 1/4, 12-kant 3/16 (SAE) Dop 1/4, 12-kant 7/32 (SAE) Dop 1/4, 12-kant 1/4 (SAE) Dop 1/4, 12-kant 9/32 (SAE) Dop 1/4, 12-kant 5/16 (SAE) Dop 1/4, 12-kant 11/32 (SAE) Dop 1/4, 12-kant 3/8 (SAE) Dop 1/4, 12-kant 7/16 (SAE) Dop 1/4, 12-kant 1/2 (SAE) Dop 1/4, 12-kant lang 1/4 (SAE) Dop 1/4, 12-kant lang 9/32 (SAE) Dop 1/4, 12-kant lang 5/16 (SAE) Dop 1/4, 12-kant lang 11/32 (SAE) Dop 1/4, 12-kant lang 3/8 (SAE) Dop 1/4, 12-kant lang 7/16 (SAE) Dop 1/4, 12-kant lang 1/2 (SAE) Bitdop 1/4, binnenzeskant 1/8 (SAE) Bitdop 1/4, binnenzeskant 5/32 (SAE) Bitdop 1/4, binnenzeskant 3/16 (SAE) Bitdop 1/4, binnenzeskant 7/32 (SAE) Bitdop 1/4, T8 Bitdop 1/4, T10 Bitdop 1/4, T15 Bitdop 1/4, T20 Bitdop 1/4, T25 Bitdop 1/4, T27 Bitdop 1/4, T30 Bitdop 1/4, plat 4mm Bitdop 1/4, plat 5.5mm Bitdop 1/4, plat 6.5mm Bitdop 1/4, PH.1 Bitdop 1/4, PH.2 Bitdop 1/4, PZ.1 Bitdop 1/4, PZ.2 Ratel 1/4, 45-tands Schuifgreep 1/4 Verlengstuk 1/4, 50mmL Verlengstuk 1/4, 100mmL Cardangewricht 1/4 1/4 Schroevendraaier voor bits 150mmL Stiftsleutel, binnenzeskant 1.5, 2, 2.5mm Dop 1/2, 12-kant 3/8 (SAE) Dop 1/2, 12-kant 7/16 (SAE) Dop 1/2, 12-kant 1/2 (SAE) Dop 1/2, 12-kant 9/16 (SAE) Dop 1/2, 12-kant 5/8 (SAE) Dop 1/2, 12-kant 11/16 (SAE) Dop 1/2, 12-kant 3/4 (SAE) Dop 1/2, 12-kant 13/16 (SAE) Dop 1/2, 12-kant 7/8 (SAE) Dop 1/2, 12-kant 15/16 (SAE) Dop 1/2, 12-kant 1 (SAE) Dop 1/2, 12-kant 1.1/16 (SAE) Dop 1/2, 12-kant 1.1/8 (SAE) Dop 1/2, 12-kant 1.3/16 (SAE) Dop 1/2, 12-kant 1.1/4 (SAE) Dop 1/2, 12-kant lang 1/2 (SAE) Dop 1/2, 12-kant lang 5/8 (SAE) Dop 1/2, 12-kant lang 11/16 (SAE) Dop 1/2, 12-kant lang 3/4 (SAE) Dop 1/2, 12-kant lang 7/8 (SAE) Ratel 1/2, 45-tands Verlengstuk 1/2, 125mmL Verlengstuk 1/2, 250mmL Cardangewricht 1/2 Bougiedop 1/2, met rubberen ring 16mm Bougiedop 1/2, met rubberen ring 21mm Adapter voor verlengstuk 3/8(F) x 1/2(M) Bithouder 1/2(F) x 5/16(F) Bit 5/16, binnenzeskant 30mmL 7mm Bit 5/16, binnenzeskant 30mmL 8mm Bit 5/16, binnenzeskant 30mmL 10mm Bit 5/16, binnenzeskant 30mmL 12mm Bit 5/16, binnenzeskant 30mmL 14mm Bit 5/16, TX 30mmL T40 Bit 5/16, TX 30mmL T45 Bit 5/16, TX 30mmL T50 Bit 5/16, TX 30mmL T55 Bit 5/16, plat 30mmL 8mm Bit 5/16, plat 30mmL 10mm Bit 5/16, plat 30mmL 12mm Bit 5/16, 30mmL PH.3 Bit 5/16, 30mmL PH.4 Bit 5/16, 30mmL PZ.3 Bit 5/16, 30mmL PZ.4

Artikelnummer 1E798377
Aansluitmaat Meerdere
Totaal aantal gereedschappen 85
Aantal doppen voor schroevendraaier 16
Aantal torx doppen 9
Aantal zeskant doppen 43
Verpakt per 1

Specificaties

Aansluitmaat Meerdere
Totaal aantal gereedschappen 85
Aantal doppen voor schroevendraaier 16
Aantal torx doppen 9
Aantal zeskant doppen 43
Met ratelsleutel Ja
Merk Sonic
Type Tool Set

Omschrijving

Dop 1/4, 12-kant 3/16 (SAE) Dop 1/4, 12-kant 7/32 (SAE) Dop 1/4, 12-kant 1/4 (SAE) Dop 1/4, 12-kant 9/32 (SAE) Dop 1/4, 12-kant 5/16 (SAE) Dop 1/4, 12-kant 11/32 (SAE) Dop 1/4, 12-kant 3/8 (SAE) Dop 1/4, 12-kant 7/16 (SAE) Dop 1/4, 12-kant 1/2 (SAE) Dop 1/4, 12-kant lang 1/4 (SAE) Dop 1/4, 12-kant lang 9/32 (SAE) Dop 1/4, 12-kant lang 5/16 (SAE) Dop 1/4, 12-kant lang 11/32 (SAE) Dop 1/4, 12-kant lang 3/8 (SAE) Dop 1/4, 12-kant lang 7/16 (SAE) Dop 1/4, 12-kant lang 1/2 (SAE) Bitdop 1/4, binnenzeskant 1/8 (SAE) Bitdop 1/4, binnenzeskant 5/32 (SAE) Bitdop 1/4, binnenzeskant 3/16 (SAE) Bitdop 1/4, binnenzeskant 7/32 (SAE) Bitdop 1/4, T8 Bitdop 1/4, T10 Bitdop 1/4, T15 Bitdop 1/4, T20 Bitdop 1/4, T25 Bitdop 1/4, T27 Bitdop 1/4, T30 Bitdop 1/4, plat 4mm Bitdop 1/4, plat 5.5mm Bitdop 1/4, plat 6.5mm Bitdop 1/4, PH.1 Bitdop 1/4, PH.2 Bitdop 1/4, PZ.1 Bitdop 1/4, PZ.2 Ratel 1/4, 45-tands Schuifgreep 1/4 Verlengstuk 1/4, 50mmL Verlengstuk 1/4, 100mmL Cardangewricht 1/4 1/4 Schroevendraaier voor bits 150mmL Stiftsleutel, binnenzeskant 1.5, 2, 2.5mm Dop 1/2, 12-kant 3/8 (SAE) Dop 1/2, 12-kant 7/16 (SAE) Dop 1/2, 12-kant 1/2 (SAE) Dop 1/2, 12-kant 9/16 (SAE) Dop 1/2, 12-kant 5/8 (SAE) Dop 1/2, 12-kant 11/16 (SAE) Dop 1/2, 12-kant 3/4 (SAE) Dop 1/2, 12-kant 13/16 (SAE) Dop 1/2, 12-kant 7/8 (SAE) Dop 1/2, 12-kant 15/16 (SAE) Dop 1/2, 12-kant 1 (SAE) Dop 1/2, 12-kant 1.1/16 (SAE) Dop 1/2, 12-kant 1.1/8 (SAE) Dop 1/2, 12-kant 1.3/16 (SAE) Dop 1/2, 12-kant 1.1/4 (SAE) Dop 1/2, 12-kant lang 1/2 (SAE) Dop 1/2, 12-kant lang 5/8 (SAE) Dop 1/2, 12-kant lang 11/16 (SAE) Dop 1/2, 12-kant lang 3/4 (SAE) Dop 1/2, 12-kant lang 7/8 (SAE) Ratel 1/2, 45-tands Verlengstuk 1/2, 125mmL Verlengstuk 1/2, 250mmL Cardangewricht 1/2 Bougiedop 1/2, met rubberen ring 16mm Bougiedop 1/2, met rubberen ring 21mm Adapter voor verlengstuk 3/8(F) x 1/2(M) Bithouder 1/2(F) x 5/16(F) Bit 5/16, binnenzeskant 30mmL 7mm Bit 5/16, binnenzeskant 30mmL 8mm Bit 5/16, binnenzeskant 30mmL 10mm Bit 5/16, binnenzeskant 30mmL 12mm Bit 5/16, binnenzeskant 30mmL 14mm Bit 5/16, TX 30mmL T40 Bit 5/16, TX 30mmL T45 Bit 5/16, TX 30mmL T50 Bit 5/16, TX 30mmL T55 Bit 5/16, plat 30mmL 8mm Bit 5/16, plat 30mmL 10mm Bit 5/16, plat 30mmL 12mm Bit 5/16, 30mmL PH.3 Bit 5/16, 30mmL PH.4 Bit 5/16, 30mmL PZ.3 Bit 5/16, 30mmL PZ.4

Artikelnummers

Artikelnummer 1E798377
EAN 4715898547167
UBB 500677852179
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 308502
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.