text.skipToContent text.skipToNavigation

Dopsleutelset 1/2 inch 305605


Dop 1/2, 6-kant 10mm Dop 1/2, 6-kant 11mm Dop 1/2, 6-kant 12mm Dop 1/2, 6-kant 13mm Dop 1/2, 6-kant 14mm Dop 1/2, 6-kant 15mm Dop 1/2, 6-kant 16mm Dop 1/2, 6-kant 17mm Dop 1/2, 6-kant 18mm Dop 1/2, 6-kant 19mm Dop 1/2, 6-kant 20mm Dop 1/2, 6-kant 21mm Dop 1/2, 6-kant 22mm Dop 1/2, 6-kant 23mm Dop 1/2, 6-kant 24mm Dop 1/2, 6-kant 26mm Dop 1/2, 6-kant 27mm Dop 1/2, 6-kant 28mm Dop 1/2, 6-kant 30mm Dop 1/2, 6-kant 32mm Dop 1/2, E14 Dop 1/2, E16 Dop 1/2, E18 Dop 1/2, E20 Dop 1/2, E22 Dop 1/2, E24 Bitdop 1/2, binnenzeskant 8mm Bitdop 1/2, binnenzeskant 9mm Bitdop 1/2, binnenzeskant 10mm Bitdop 1/2, binnenzeskant 12mm Bitdop 1/2, binnenzeskant 14mm Bitdop 1/2, binnenzeskant 17mm Bitdop 1/2, T40 Bitdop 1/2, T45 Bitdop 1/2, T50 Bitdop 1/2, T55 Bitdop 1/2, T60 Bitdop 1/2, T70 Bitdop 1/2, T40H Bitdop 1/2, T45H Bitdop 1/2, T50H Bitdop 1/2, T55H Bitdop 1/2, T60H Bitdop 1/2, T70H Bitdop 1/2, veeltand M9 Bitdop 1/2, veeltand M10 Bitdop 1/2, veeltand M12 Bitdop 1/2, veeltand M14 Bitdop 1/2, veeltand M16 Bitdop 1/2, veeltand M16-T Bitdop 1/2, ribe M9 Bitdop 1/2, ribe M10 Bitdop 1/2, ribe M11 Bitdop 1/2, ribe M12 Bitdop 1/2, ribe M13 Bitdop 1/2, ribe M14

Artikelnummer 5X521315
Aansluitmaat 1/2 inch
Totaal aantal gereedschappen 56
Aantal torx doppen 18
Aantal zeskant doppen 37
Merk Sonic
Verpakt per 1

Specificaties

Aansluitmaat 1/2 inch
Totaal aantal gereedschappen 56
Aantal torx doppen 18
Aantal zeskant doppen 37
Merk Sonic
Type Bit Socket set

Omschrijving

Dop 1/2, 6-kant 10mm Dop 1/2, 6-kant 11mm Dop 1/2, 6-kant 12mm Dop 1/2, 6-kant 13mm Dop 1/2, 6-kant 14mm Dop 1/2, 6-kant 15mm Dop 1/2, 6-kant 16mm Dop 1/2, 6-kant 17mm Dop 1/2, 6-kant 18mm Dop 1/2, 6-kant 19mm Dop 1/2, 6-kant 20mm Dop 1/2, 6-kant 21mm Dop 1/2, 6-kant 22mm Dop 1/2, 6-kant 23mm Dop 1/2, 6-kant 24mm Dop 1/2, 6-kant 26mm Dop 1/2, 6-kant 27mm Dop 1/2, 6-kant 28mm Dop 1/2, 6-kant 30mm Dop 1/2, 6-kant 32mm Dop 1/2, E14 Dop 1/2, E16 Dop 1/2, E18 Dop 1/2, E20 Dop 1/2, E22 Dop 1/2, E24 Bitdop 1/2, binnenzeskant 8mm Bitdop 1/2, binnenzeskant 9mm Bitdop 1/2, binnenzeskant 10mm Bitdop 1/2, binnenzeskant 12mm Bitdop 1/2, binnenzeskant 14mm Bitdop 1/2, binnenzeskant 17mm Bitdop 1/2, T40 Bitdop 1/2, T45 Bitdop 1/2, T50 Bitdop 1/2, T55 Bitdop 1/2, T60 Bitdop 1/2, T70 Bitdop 1/2, T40H Bitdop 1/2, T45H Bitdop 1/2, T50H Bitdop 1/2, T55H Bitdop 1/2, T60H Bitdop 1/2, T70H Bitdop 1/2, veeltand M9 Bitdop 1/2, veeltand M10 Bitdop 1/2, veeltand M12 Bitdop 1/2, veeltand M14 Bitdop 1/2, veeltand M16 Bitdop 1/2, veeltand M16-T Bitdop 1/2, ribe M9 Bitdop 1/2, ribe M10 Bitdop 1/2, ribe M11 Bitdop 1/2, ribe M12 Bitdop 1/2, ribe M13 Bitdop 1/2, ribe M14

Artikelnummers

Artikelnummer 5X521315
EAN 4714123793065
UBB 500677850355
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 305605
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.