Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Doppen & toebehoren
Doppen
0W453274
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
Dopsleutelbit met 6-kant aandrijving sleutelwijdte 9,4 mm lengte 60 mm met PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0W453274
Sleutelwijdte (mm)
9.4
Lengte (mm)
50
Aansluitmaat
1/4 inch
Magnetisch
Ja
Twaalfkantdop
Nee
Sleutelwijdte (inch)
3/8 inch
Voor slagschroevendraaier
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Sleutelwijdte (mm)
9.4
Lengte (mm)
50
Aansluitmaat
1/4 inch
Magnetisch
Ja
Twaalfkantdop
Nee
Sleutelwijdte (inch)
3/8 inch
Voor slagschroevendraaier
Ja
Merk
Promat
Goederencode
82042000
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0W453274
EAN
4015448558668
UBB
500573912655
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
4000821014