text.skipToContent text.skipToNavigation

Dopsleutelbit met 6-kant aandrijving sleutelwijdte 5,5 mm lengte 60 mm met PROMAT


Voor hand- en machinetoepassingen (conv. accuschroevendraaier). Met krachtige permanente magneet Aandrijving: 6,3 mm (1/4″)-zeskant DIN 3126 -E 6,3, ISO 1173

Artikelnummer 4I069331
Sleutelwijdte (mm) 5.5
Lengte (mm) 60
Aansluitmaat 1/4 inch
Magnetisch Ja
Twaalfkantdop Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 5.5
Lengte (mm) 60
Aansluitmaat 1/4 inch
Magnetisch Ja
Twaalfkantdop Nee
Voor slagschroevendraaier Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 4I069331
EAN 4015448774877
UBB 500582109442
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 4000821220
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.