text.skipToContent text.skipToNavigation

Dopsleutelbit 8790 HMC HF 1/2 inch 6-kant sleutelwijdte 13 mm lengte 37 mm WERA


8790 HMC HF Zyklop Hand- en Machinedop met 1/2",-aandrijving met vasthoudfunctie, 13 x 37 mmZyklop-steeksleutelinzetstuk met 1/2", aandrijving en vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven met minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen daarvan op het werkstuk. Voorzien van &apos,Take it easy&apos,-Toolfinder met kleurcodering op m

Artikelnummer 2F649536
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 13
Lengte (mm) 37
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 13
Lengte (mm) 37
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merk Wera
Type Zyklop Socket

Omschrijving

8790 HMC HF Zyklop Hand- en Machinedop met 1/2",-aandrijving met vasthoudfunctie, 13 x 37 mmZyklop-steeksleutelinzetstuk met 1/2", aandrijving en vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven met minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen daarvan op het werkstuk. Voorzien van &apos,Take it easy&apos,-Toolfinder met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Artikelnummers

Artikelnummer 2F649536
EAN 4013288181022
UBB 500643608655
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05003733001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.