text.skipToContent text.skipToNavigation

Dopsleutelbit 8767 C HF TORX® 1/2 inch T25 lengte 60 mm WERA


8767 C HF TORX® Zyklop Bitdop met 1/2",-aandrijving, met vasthoudfunctie, TX 25 x 60 mmBitdop met 1/2", aandrijving en vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven met minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen op het werkstuk. Voorzien van ",Take it easy toolfinder", met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van

Artikelnummer 5J754055
Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 60
Diameter 23.5
Grootte (TX) 25
Klinglengte (mm) 21.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 60
Diameter 23.5
Grootte (TX) 25
Klinglengte (mm) 21.5
Aansluitmaat 1/2 inch
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 12.7
Merk Wera
Model 8767 C HF
Type Zyklop Torx Bit Socket

Omschrijving

8767 C HF TORX® Zyklop Bitdop met 1/2",-aandrijving, met vasthoudfunctie, TX 25 x 60 mmBitdop met 1/2", aandrijving en vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven met minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen op het werkstuk. Voorzien van ",Take it easy toolfinder", met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Artikelnummers

Artikelnummer 5J754055
EAN 4013288183323
UBB 500643601882
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05003831001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.