text.skipToContent text.skipToNavigation

Dopsleutelbit 8767 C HF TORX® 1/2 inch T20 lengte 140 mm WERA


8767 C HF TORX® Zyklop Bitdop met 1/2",-aandrijving, met vasthoudfunctie, TX 20 x 140 mmBitdop met 1/2", aandrijving en vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven met minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen op het werkstuk. Voorzien van ",Take it easy toolfinder", met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden va

Artikelnummer 7U087797
Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 140
Diameter 23.5
Grootte (TX) 20
Klinglengte (mm) 101.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 140
Diameter 23.5
Grootte (TX) 20
Klinglengte (mm) 101.5
Aansluitmaat 1/2 inch
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 12.7
Merk Wera
Model 8767 C HF
Type Zyklop Torx Bit Socket

Omschrijving

8767 C HF TORX® Zyklop Bitdop met 1/2",-aandrijving, met vasthoudfunctie, TX 20 x 140 mmBitdop met 1/2", aandrijving en vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven met minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen op het werkstuk. Voorzien van ",Take it easy toolfinder", met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Artikelnummers

Artikelnummer 7U087797
EAN 4013288183545
UBB 500643603458
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05003850001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.