text.skipToContent text.skipToNavigation

Dopsleutelbit 51 3/8 inch multifunctie sleutelwijdte 7-19 mm lengte 52 mm WIHA

Op voorraad

10,0 mm (3/8″)-vierkantaandrijving. Met 54 gehard stalen pennen. Geschikt voor iedere driekant-, vierkant- en zeskantschroef in bereik van 7 mm tot 19 mm, ongeacht of de maat in inch of metrisch is. De stalen pennen passen zich automatisch aan iedere schroef of moer met buitenprofiel aan. De aandraaien van speciale schroeven en zoals haak- en oogschroeven is eveneens mogelijk

Artikelnummer 2M774701
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 19
Lengte (mm) 53.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 19
Lengte (mm) 53.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merk Wiha

Artikelnummers

Artikelnummer 2M774701
EAN 4010995094003
UBB 500581451324
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 09400
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.