Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Doppen & toebehoren
Doppen
9L971505
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
Dopsleutelbit 508100-6 3/4 inch 6-kant sleutelwijdte 46 mm lengte 68 mm HEYTEC
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
20,0 mm (3/4″)-vierkantaandrijving. 6-kant. Chroom-vanadiumstaal. Verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
9L971505
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
46
Lengte (mm)
68
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
46
Lengte (mm)
68
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
36
Voor slagschroevendraaier
Nee
VDE getest
Nee
Merk
Heytec
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9L971505
EAN
4024089331714
UBB
500583940787
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
50810064680