text.skipToContent text.skipToNavigation

Dopsleutelbit 508100-6 3/4 inch 6-kant sleutelwijdte 30 mm lengte 54 mm HEYTEC


20,0 mm (3/4″)-vierkantaandrijving. 6-kant. Chroom-vanadiumstaal. Verchroomd

Artikelnummer 5O463553
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 30
Lengte (mm) 54
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 30
Lengte (mm) 54
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 26
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merk Heytec

Artikelnummers

Artikelnummer 5O463553
EAN 4024089331653
UBB 500582510540
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 50810063080
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.