Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Doppen & toebehoren
Doppen
7V857544
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
Dopsleutelbit 1/4 inch TX T40 lengte 32 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7V857544
Uitvoering
Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm)
32
Grootte (TX)
40
Aansluitmaat
1/4 inch
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
6.3
Merk
Promat
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm)
32
Grootte (TX)
40
Aansluitmaat
1/4 inch
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
6.3
Merk
Promat
Goederencode
82042000
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7V857544
EAN
4015448483663
UBB
500583300073
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
4000821055