text.skipToContent text.skipToNavigation

Dopsleutelbit 1/4 inch TX T25 lengte 32 mm PROMAT


6,3 mm (1/4″) - vierkantaandrijving. Voor schroeven met binnen-TORX®-profiel. Sokkel van chroom-vanadiumstaal. Mat verchroomd. Mes van speciaal staal. Gefosfateerd DIN 3120/ISO 1174

Artikelnummer 1S789104
Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 32
Grootte (TX) 25
Aansluitmaat 1/4 inch
Met gat Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 32
Grootte (TX) 25
Aansluitmaat 1/4 inch
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3

Artikelnummers

Artikelnummer 1S789104
EAN 4015448483649
UBB 500581197075
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 4000821053
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.