text.skipToContent text.skipToNavigation

Dopsleutelbit 1/4 inch TX T20 lengte 32 mm PROMAT


6,3 mm (1/4″) - vierkantaandrijving. Voor schroeven met binnen-TORX®-profiel. Sokkel van chroom-vanadiumstaal. Mat verchroomd. Mes van speciaal staal. Gefosfateerd DIN 3120/ISO 1174

Artikelnummer 0A188721
Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 32
Grootte (TX) 20
Aansluitmaat 1/4 inch
Met gat Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 32
Grootte (TX) 20
Aansluitmaat 1/4 inch
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3

Artikelnummers

Artikelnummer 0A188721
EAN 4015448483632
UBB 500573596276
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 4000821052
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.