text.skipToContent text.skipToNavigation

Dopsleutelbit 1/4 inch sleuf 5,5 mm lengte 32 mm PROMAT


6,3 mm (1/4″)-vierkantaandrijving. Voor sleufschroeven. Sokkel van chroom-vanadiumstaal. Mat verchroomd. Mes van speciaal staal. Gefosfateerd DIN 3120/ISO 1174

Artikelnummer 3Y362827
Totale lengte (mm) 32
Klingbreedte (mm) 5.5
Bleddikte (mm) 0.4
Aansluitmaat 1/4 inch
Aansluitmaat (mm) 6.3
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 32
Klingbreedte (mm) 5.5
Bleddikte (mm) 0.4
Aansluitmaat 1/4 inch
Aansluitmaat (mm) 6.3

Artikelnummers

Artikelnummer 3Y362827
EAN 4015448483496
UBB 500581954913
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 4000821024
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.