text.skipToContent text.skipToNavigation

Dopsleutelbit 1/4 inch sleuf 4 mm lengte 32 mm PROMAT


6,3 mm (1/4″)-vierkantaandrijving. Voor sleufschroeven. Sokkel van chroom-vanadiumstaal. Mat verchroomd. Mes van speciaal staal. Gefosfateerd DIN 3120/ISO 1174

Artikelnummer 2A559031
Totale lengte (mm) 32
Klingbreedte (mm) 4
Bleddikte (mm) 0.5
Aansluitmaat 1/4 inch
Aansluitmaat (mm) 6.3
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 32
Klingbreedte (mm) 4
Bleddikte (mm) 0.5
Aansluitmaat 1/4 inch
Aansluitmaat (mm) 6.3
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 2A559031
EAN 4015448483489
UBB 500581312807
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 4000821023
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.