Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Doppen & toebehoren
Doppen
0A381338
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
Dopsleutelbit 1/4 inch 6-kant sleutelwijdte 9 mm lengte 25 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
6,3 mm (1/4″) - vierkantaandrijving. 6-kant. Chroom-vanadiumstaal DIN 3124/ISO 2725-1
Volledige omschrijving
Artikelnummer
0A381338
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
9
Lengte (mm)
25
Aansluitmaat
1/4 inch
Magnetisch
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
9
Lengte (mm)
25
Aansluitmaat
1/4 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Voor slagschroevendraaier
Nee
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0A381338
EAN
4015448483397
UBB
500573598256
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
4000821009