Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Doppen & toebehoren
Doppen
6R464781
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
Dopsleutelbit 1/2 inch 6-kant sleutelwijdte 19 mm lengte 42 mm vonkvrij ENDRES ENDRES TOOLS
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Vonkvrij. 12,5 mm (1/2″)-vierkantaandrijving. Van aluminium, brons en andere materialen. 6-kant
Volledige omschrijving
Artikelnummer
6R464781
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
19
Lengte (mm)
42
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
19
Lengte (mm)
42
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Met gewricht
Nee
Voor slagschroevendraaier
Nee
VDE getest
Nee
Merk
Endres tools
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6R464781
EAN
4251456800805
UBB
500582894506
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
0351912S