Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Doppen & toebehoren
Doppen
7X696492
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
Dopsleutelbit 1/2 inch 12-kant sleutelwijdte 21 mm lengte 40 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
12,5 mm (1/2″)-vierkantaandrijving. 12-kant. Chroom-vanadiumstaal
Volledige omschrijving
Artikelnummer
7X696492
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
21
Lengte (mm)
40
Aansluitmaat
1/2 inch
Magnetisch
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
21
Lengte (mm)
40
Aansluitmaat
1/2 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Voor slagschroevendraaier
Nee
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7X696492
EAN
4015448403555
UBB
500583329874
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
4000821261