Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Doppen & toebehoren
Doppen
3X877076
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
Dopsleutelbit 1/2 inch 12-kant sleutelwijdte 14 mm lengte 40 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
12,5 mm (1/2″)-vierkantaandrijving. 12-kant. Chroom-vanadiumstaal
Volledige omschrijving
Artikelnummer
3X877076
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
14
Lengte (mm)
40
Aansluitmaat
1/2 inch
Magnetisch
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
14
Lengte (mm)
40
Aansluitmaat
1/2 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Voor slagschroevendraaier
Nee
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3X877076
EAN
4015448403494
UBB
500581948097
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
4000821254