text.skipToContent text.skipToNavigation

Dopsleutel-set R4560 3172 172-delig SW 4-32 mm GEDORE RED


6,3 mm (1/4″), 10,0 mm (3/8″) en 12,5 mm (1/2″)-vierkantaandrijving. Dopsleutelbits en bedieningselementen van chroom-vanadiumstaal Inhoud: Met 6,3 mm (1/4 ″ )-vierkantaandrijving Hefboomomschakelratel (72 tanden) met 2-componentengreep en dopvergrendelingsfunctie met drukknopbediening 1 handgreep met vierkant 6,3 mm (1/4″) Elk 1 6-kant -dopsleutelbit 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm (L. 25 mm) Elk 1 6-kant -dopsleutelbit 4/5/6/7/8/9/10 mm (L. 50 mm) Elk 1 dopsleutelbit voor schroeven met binnen-TORX®-profiel mt. T 8/9/10/15/20/25/27/30 Elk 1 dopsleutelbit voor schroeven met buiten-TORX®-profiel E 4/5/6/7/8 Elk 1 dopsleutelbit voor schroeven met binnenzeskantprofiel 3/4/5/6 mm Elk 1 dopsleutelbit voor sleufschroeven 4,0/5,5/6,5/7,0 mm Elk 1 dopsleutelbit voor schroeven met kruiskop (PH) mt. 0/1/2 Elk 1 dopsleutelbit voor schroeven met kruiskop (PZD) mt. 0/1/2 Elk 1 dopsleutelbit met gat voor schroeven met binnen-TORX®-profiel met borgpen mt. T 8/9/10/15/20/25/27/30 1 verlengstuk van 50 en 100 mm 1 dwarsgreep met glijstuk 115 mm 1 cardangewricht Elk 1 bit voor schroeven met binnen-TORX®-profiel mt. T 5/6/7 Elk 1 bit voor schroeven met binnen-TORX®-profiel ook met borgpin mt. T 7 Elk 1 bit met gat voor schroeven met binnen-TORX-Plus®-profiel mt. T 10/15/20/25/27/30/40/45 Elk 1 bit voor schroeven met XZN-profiel M 5/6/8 Elk 1 bit voor schroeven met spiebaan mt. 6/7/8/9 1 bitadapter 6,3 mm (1/4″) binnenvierkant naar 6,3 mm (1/4″) binnenzeskant (L. 25 mm) Met 7,9 mm (5/16″)-vierkantaandrijving Elk 1 bit voor schroeven met binnenzeskantprofiel 7/8/10/12/14 mm Elk 1 bit voor sleufschroeven 8/10/12 mm Elk 1 bit voor schroeven met kruiskop (PH) mt. 3/4 Elk 1 bit voor schroeven met kruiskop (PZD) mt. 3/4 Elk 1 bit voor schroeven met binnen-TORX®-profiel mt. T 40/45/50/55/60/70 Elk 1 bit voor schroeven met binnen-TORX®-profiel ook met borgpin mt. T 40/45/50/55/60/70 Met 10,0 mm (3/8″)-vierkantaandrijving 1 hefboomomschakelratel (72 tanden) met 2-componentengreep en dopvergrendelingsfunctie met drukknopbediening Elk 1 6-kant dopsleutelbit 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm Elk 1 6-kant -dopsleutelbit 10/11/12/13/14/15 mm (L. 63 mm) Elk 1 dopsleutelbit voor schroeven met buiten-TORX®-profiel E 10/11/12/14/16/18 1 bougiesleutel 18 mm Elk 1 verlengstuk 150 mm 1 cardangewricht 1 adapter 10 mm (3/8″)-binnenvierkant naar 7,94 mm (5/16″)-binnenzeskant voor de aandrijving van bits met een ratel Met 12,5 mm (1/2″)-vierkantaandrijving 1 hefboomomschakelratel (72 tanden) met 2-componentengreep en dopvergrendelingsfunctie met drukknopbediening Elk 1 6-kant -dopsleutelbit 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/24/27/30/32 mm Elk 1 6-kant -dopsleutelbit 16/17/18/19/22 mm (L. 77 mm) Elk 1 dopsleutelbit voor schroeven met buiten-TORX®-profiel E 22/24 Elk 1 bougie-inzetstuk 16/21 mm 1 verlengstuk van 125 en 250 mm 1 cardangewricht 1 verloopstuk 10 mm (3/8″) naar 12,5 mm (1/2″) 1 adapter 12,5 mm (1/2″)-binnenvierkant naar 7,94 mm (5/16″)-binnenzeskant voor de aandrijving van bits met een ratel Elk 1 6-kant haakse schroevendraaier SW 1,5/2,0/2,5/3/4/5 mm

Artikelnummer 1Z557096
Verpakking Kunststof box
Aantal dopinzetstukken 106
Aantal dopsleutels 47
Totaal aantal gereedschappen 172
Aantal doppen voor schroevendraaier 10
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Kunststof box
Aantal dopinzetstukken 106
Aantal dopsleutels 47
Totaal aantal gereedschappen 172
Aantal doppen voor schroevendraaier 10
Aantal torx doppen 16
Aantal zeskant doppen 4
Aantal bitinzetstukken 38
Aantal wringstaven 1
Met ratelsleutel Ja
Merk Gedore red
Model R45603172
Type Socket Wrench Set

Artikelnummers

Artikelnummer 1Z557096
EAN 4060833000581
UBB 500694858993
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3300058
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.