"Met MAGIC technologie" Maakt ook tot 85 % afgeronde schroefkoppen en moeren los 6,3 mm (1/4″)- en 12,5 mm ( 1/2″)-vierkantaandrijving. Dopsleutelbit en bedieningselement van chroom-vanadiumstaal. Schroefbits met CV-sokkel en messen van nikkel-chroom-molybdeen-staal Inhoud: Met 6,3 mm (1/4″)- vierkantaandrijving 1 hefboomomschakelratel (72 tanden) en dopvergrendelingsfunctie met drukknopbediening Elk 1 PROMAT- dopsleutelbit "met MAGIC technologie” SW 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13 mm Elk 1 dopsleutelbit voor schroeven met binnen-TORX®-profiel mt. T 20/25/27/30 Elk 1 dopsleutelbit voor schroeven met binnenzeskantprofiel mt. 3/4/5/6 mm 1 verlengstuk van 50 mm 1 verlengstuk met vergrendeling 115 mm 1 cardangewricht 1 handgreep met vierkant Elk 1 dopsleutelbit voor sleufschroeven 4–5/5 mm Elk 1 dopsleutelbit voor schroeven met kruiskop (PH) mt. 1/2 Elk 1 6-kant stiftsleutel 1,25/1,5/2,0/2,5/3,0 mm 1 adapter van 6,3 mm ( 1/4″) naar 10,0 mm ( 3/8″) Met 12,5 mm (1/2″)- vierkantaandrijving 1 hefboomomschakelratel (72 tanden) en dopvergrendelingsfunctie met drukknopbediening Elk 1 PROMAT- dopsleutelbit "met MAGIC technologie” SW 10/11/12/13/14/15/17/19/22/24/27/30/32 mm Elk 1 dopsleutelbit voor bougies SW 16/21 mm Verlengstuk 75 mm 1 verlengstuk met vergrendeling 280 mm 1 cardangewricht 1 adapter 12,5 mm (1/2″) naar 10,0 mm (3/8″) De PROMAT- dopsleutelbits "met MAGIC technologie" zijn echte probleemoplossers. Hiermee kunnen zowel 6-kant schroeven/moeren alsook tot 85 % afgeronde schroefkoppen en moeren worden losgemaakt.