Doppen sets
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Sleutelgereedschappen
Doppen sets
1V029953
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
Dopsleutel-set 36-delig 1/4 inch sleutelwijdtes 4-13 mm aantal tanden 72 PROMAT
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
1V029953
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Verpakking
Koffer
Aansluitmaat
1/4 inch
Aantal dopsleutels
36
Totaal aantal gereedschappen
36
Aansluitmaat (mm)
6.3
Aantal torx doppen
5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Verpakking
Koffer
Aansluitmaat
1/4 inch
Aantal dopsleutels
36
Totaal aantal gereedschappen
36
Aansluitmaat (mm)
6.3
Aantal torx doppen
5
Aantal zeskant doppen
4
Met ratelsleutel
Ja
Merk
Promat
HS- en goederencode
82042000
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1V029953
EAN
4015448879152
UBB
500581229746
UNSPSC
27111703
Fabrikant artikelnummer
4000822345