text.skipToContent text.skipToNavigation

Dopsleutel-/handgereedschapskoffer 131-delig met ring-steeksleutels SW 4-32 + PROMAT


6,3 mm (1/4″)- en 12,5 mm (1/2″)-vierkantaandrijving. Dopsleutelbits en bedieningselementen van chroom-vanadiumstaal. Schroefbits met sokkel van chroom-vanadiumstaal en kling van speciaal staal gefosfateerd. Hendelomschakelratel met 2-componentengreep en dopvergrendelingsfunctie met drukknopuitworp Inhoud onderzijde: Met 6,3 mm (1/4″)- vierkantaandrijving 1 hefboomomschakelratel, ratelhoek 18° Elk 1 6-kant -dopsleutelbit SW 4/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13 mm Elk 1 6-kant -diepbed-dopsleutelbit SW 6/7/8/10 mm Elk 1 dopsleutelbit voor schroeven met binnen-TORX®-profiel mt. T 15/20/25/30 Elk 1 dopsleutelbit voor schroeven met buiten-TORX®-profiel SW E 4/5/6/8 Elk 1 dopsleutelbit voor schroeven met binnenzeskantprofiel mt. 3/4/5/6 mm Elk 1 dopsleutelbit voor sleufschroeven 4,0 x 0,8/5,5 x 1,0 mm Elk 1 dopsleutelbit voor schroeven met kruiskop (PH) mt. 1/2 Elk 1 dopsleutelbit voor schroeven met kruiskop (PZD) mt. 1/2 Elk 1 verlengstuk 75/150 mm 1 glijstuk voor verlengstuk 1 cardangewricht 1 handgreep met 6,3 mm (1/4″)-vierkant Met 12,5 mm (1/2″)- vierkantaandrijving 1 hefboomomschakelratel, ratelhoek 10° Elk 1 6-kant -dopsleutelbit SW 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/24/27/30/32 mm Elk 1 6-kant -dopsleutelbit SW 13/17/19 mm Elk 1 dopsleutelbit voor schroeven met buiten-TORX®-profiel SW E 10/12/14/18 Elk 1 verlengstuk 125/250 mm 1 glijstuk voor verlengstuk 1 cardangewricht Elk 1 dopsleutelbit voor schroeven met binnenzeskantprofiel lengte 100 mm, mt. 7/8/10 mm Elk 1 dopsleutelbit voor schroeven met binnen-TORX®-profiel mt. T 40/45/50/55 Elk 1 dopsleutelbit voor bougies SW 16/21 mm 1 ring-steeksleutel-set 8-delig (8–19 mm, uitvoering zie tabel ) Inhoud bovenkant: 1 waterpomptang 240 mm 1 combinatietang 180 mm, 1 zijsnijtang 160 mm 1 bankhamer (300 g) 1 stanleymes, 1 beugelzaagje 240 mm 1 spanningzoeker Elk 1 schroevendraaier voor sleufschroeven 125 x 5,5/150 x 6,5 mm Elk 1 schroevendraaier voor schroeven met kruiskop (PH) mt. 80 x 1/100 x 2 mm Bitassortiment 1 bithouder met magneet en snelwisselkop Elk 1 bit voor sleufschroeven mt. 3/4/5/6 mm Elk 1 bit voor schroeven met kruiskop (PH) mt. 1/3 2 bits voor schroeven met kruiskop (PH) mt. 2 Elk 1 bit voor schroeven met kruiskop( PZD) mt. 1/3 2 bits voor schroeven met kruiskop (PZD) mt. 2 Elk 1 bit voor schroeven met binnen-TORX®-profiel mt. T 10/15/20/25/27/30/40 Elk 1 bit met gat voor schroeven met binnen-TORX®-profiel met borgpin mt. T 10/15/20/25/27/30/40 Elk 1 bit voor schroeven met binnenzeskantprofiel mt. 3/4/5/6 1 Adapter 6,3 mm (1/4″)-buitenvierkant naar 6,3 mm (1/4″)-buitenzeskant voor machinaal aandrijven van dopsleutelbits (Alle bits ca. 25 mm lang) Adapter 1 adapter 6,3 mm (1/4″)- binnenvierkant naar 6,3 mm (1/4″)- binnenzeskant Voor aandrijving van bits met een ratel 1 adapter 6,3 mm (1/4″)-buitenvierkant naar 6,3 mm (1/4″)-buitenzeskant Voor machinale aandrijving van dopsleutelbits (conv. accuschroevendraaier) 1 adapter 12,5 mm (1/2″)-buitenvierkant naar 6,3 mm (1/4″)-buitenzeskant Voor machinale aandrijving van dopsleutelbits (conv. accuschroevendraaier)

Artikelnummer 3S301412
Aantal kabelsnijders 1
Aantal kruisschroevendraaiers PH 5
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 5
Aantal sleufschroevendraaiers 8
Aantal dopinzetstukken 15
Verpakt per 1

Specificaties

Aantal kabelsnijders 1
Aantal kruisschroevendraaiers PH 5
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 5
Aantal sleufschroevendraaiers 8
Aantal dopinzetstukken 15
Aantal Torx-schroevendraaiers 16
Totaal aantal gereedschappen 131
Aantal tangen 2
Aantal bitinzetstukken 2
Aantal ratels 1
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 3S301412
EAN 4015448690085
UBB 500581876132
UNSPSC 27111705
Fabrikant artikelnummer 4000820230
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.