text.skipToContent text.skipToNavigation

Doppen 1/2inch T50 140mml


veeltand binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met kogelvangsleuf extra lange uitvoering met ingeperste bit voor handgebruik zijdeglans verchroomd chroom vanadium inclusief wandhanger met art. nr. en EAN-code

Artikelnummer 9X818270
Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 140
Grootte (TX) 50
Aansluitmaat 1/2 inch
Merk Sonic
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 140
Grootte (TX) 50
Aansluitmaat 1/2 inch
Merk Sonic
Type Torx Bit Socket

Omschrijving

veeltand binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met kogelvangsleuf extra lange uitvoering met ingeperste bit voor handgebruik zijdeglans verchroomd chroom vanadium inclusief wandhanger met art. nr. en EAN-code

Artikelnummers

Artikelnummer 9X818270
EAN 4715898521136
UBB 500678341065
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 83614050
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.