text.skipToContent text.skipToNavigation

Doppen 1/2inch T27 100mml


veeltand binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met kogelvangsleuf lange uitvoering met ingeperste bit voor handgebruik zijdeglans verchroomd chroom vanadium inclusief wandhanger met art. nr. en EAN-code

Artikelnummer 4W258923
Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 100
Grootte (TX) 27
Aansluitmaat 1/2 inch
Merk Sonic
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 100
Grootte (TX) 27
Aansluitmaat 1/2 inch
Merk Sonic
Type Torx Bit Socket

Omschrijving

veeltand binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met kogelvangsleuf lange uitvoering met ingeperste bit voor handgebruik zijdeglans verchroomd chroom vanadium inclusief wandhanger met art. nr. en EAN-code

Artikelnummers

Artikelnummer 4W258923
EAN 4712364656927
UBB 500678338681
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 83610027
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.