text.skipToContent text.skipToNavigation

Doppen 1/2inch 19mm ALU


6-kant binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174 speciaal voor de- en montage van wielmoeren- en bouten dunwandig extra lange uitvoering, speciaal voor diepbedvelgen voor gebruik met slagmoersleutel volledig doorboord, voor gebruik bij lange draadeinden gefosfateerd chroom-molybdeen

Artikelnummer 7F226242
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 19
Aansluitmaat 1/2 inch
Voor slagschroevendraaier Ja
Merk Sonic
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 19
Aansluitmaat 1/2 inch
Voor slagschroevendraaier Ja
Merk Sonic
Type Wheel Socket

Omschrijving

6-kant binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174 speciaal voor de- en montage van wielmoeren- en bouten dunwandig extra lange uitvoering, speciaal voor diepbedvelgen voor gebruik met slagmoersleutel volledig doorboord, voor gebruik bij lange draadeinden gefosfateerd chroom-molybdeen

Artikelnummers

Artikelnummer 7F226242
EAN 4714123788863
UBB 500677863143
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 3310219
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.