text.skipToContent text.skipToNavigation

Doppen 1/2inch 17mm ALU


6-kant binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174 speciaal voor de- en montage van wielmoeren- en bouten dunwandig extra lange uitvoering, speciaal voor diepbedvelgen voor gebruik met slagmoersleutel volledig doorboord, voor gebruik bij lange draadeinden gefosfateerd chroom-molybdeen

Artikelnummer 1S556437
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 17
Aansluitmaat 1/2 inch
Voor slagschroevendraaier Ja
Merk Sonic
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 17
Aansluitmaat 1/2 inch
Voor slagschroevendraaier Ja
Merk Sonic
Type Wheel Socket

Omschrijving

6-kant binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174 speciaal voor de- en montage van wielmoeren- en bouten dunwandig extra lange uitvoering, speciaal voor diepbedvelgen voor gebruik met slagmoersleutel volledig doorboord, voor gebruik bij lange draadeinden gefosfateerd chroom-molybdeen

Artikelnummers

Artikelnummer 1S556437
EAN 4714123788856
UBB 500677862988
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 3310217
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.