text.skipToContent text.skipToNavigation

Doorsteekratel 3/4 inch tanden lengte 470 mm doorsteekvierkant HEYTEC


20 mm (3/4")-vierkantaandrijving. Chroom-vanadiumstaal. Verchroomd. Levering compleet met doorsteekvierkant

Artikelnummer 5R717476
Geïsoleerd Nee
Gewicht 1485
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 472
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Gewicht 1485
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 472
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Staal
Aansluitmaat 3/4 inch
Explosieveilig Nee
Met greep Ja
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 20
Terugzwenkhoek (°) 10
Omkeerbaar Nee
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Ja
Sokblokkering Nee
Geïntegreerde deblokkering Nee
Roterend handvat Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Ja
VDE getest Nee
Merk Heytec

Artikelnummers

Artikelnummer 5R717476
EAN 4024089408072
UBB 500582536214
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 50810011380
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.