text.skipToContent text.skipToNavigation

Doorslijpschijf SGP STEELOX D230x1,9mm recht RVS gat 22,23 mm PFERD


Universeel te gebruiken op RVS en staal. Extreem belastbaar zwaar gereedschap voor koele doorslijpsnedes. Met zeer hoog scheidingsrendement en uitstekende standtijd. Voor het doorslijpen van dunne metalen platen en profielen. Voor koel, snel, comfortabel en braamvrij doorslijpen. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer 4Z045131
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.9
Max. toerental (1/min) 6600
Schijfdiameter (mm) 230
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.9
Max. toerental (1/min) 6600
Schijfdiameter (mm) 230
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Merk Pferd
Model SGP STEELOX; Special Line SGP

Artikelnummers

Artikelnummer 4Z045131
EAN 4007220522776
UBB 500582299029
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 61328702
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.