text.skipToContent text.skipToNavigation

Doorslijpschijf SGP STEELOX D125x1,6mm recht RVS gat 22,23 mm PFERD


Universeel te gebruiken op RVS en staal. Extreem belastbaar zwaar gereedschap voor koele doorslijpsnedes. Met zeer hoog scheidingsrendement en uitstekende standtijd. Voor het doorslijpen van dunne metalen platen en profielen. Voor koel, snel, comfortabel en braamvrij doorslijpen. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer 1B679604
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.6
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.6
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Merk Pferd
Model SGP STEELOX; Special Line SGP

Artikelnummers

Artikelnummer 1B679604
EAN 4007220538104
UBB 500573963633
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 61331420
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.