text.skipToContent text.skipToNavigation

Doorslijpschijf SG STEELOX D230x1,9mm recht RVS gat 22,23 mm PFERD


Voor de bewerking van RVS, staal, metalen platen, profielen en massief materiaal. Hoog scheidingsrendement en hoogste standtijd. Schijfdikte 1,9 mm voor snel, comfortabel en braamvrij doorslijpen. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer 4S496243
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.9
Max. toerental (1/min) 6600
Schijfdiameter (mm) 230
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.9
Max. toerental (1/min) 6600
Schijfdiameter (mm) 230
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Merk Pferd
Model SG STEELOX; Performance Line SG

Artikelnummers

Artikelnummer 4S496243
EAN 4007220807736
UBB 500582191010
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 61328430
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.