text.skipToContent text.skipToNavigation

Doorslijpschijf SG STEELOX d. 76 mm dikte 1,1 mm recht korund gat 10 mm PFERD


Universele doorslijpschijf met hoog scheidingsrendement en zeer hoge standtijd voor het gebruik op stiftfreesmachines. Voor de bewerking van RVS, staal en vele andere materialen zoals nikkelbasislegeringen, gietijzer, aluminium en andere non-ferrometalen. Voor het doorslijpen van metalen platen, profielen en massief materiaal en voor het maken van doorbraken

Artikelnummer 2P433471
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.1
Schijfdiameter (mm) 76
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.1
Schijfdiameter (mm) 76
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 10
Korrel type Corundum
Merk Pferd
Model SG STEELOX; Performance Line SG
Type Universal Cut-Off Wheel

Artikelnummers

Artikelnummer 2P433471
EAN 4007220165829
UBB 500581489209
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 65508001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.