text.skipToContent text.skipToNavigation

Doorslijpschijf SG STEELOX d. 30 mm dikte 1 mm recht korund gat 6 mm PFERD


Universele doorslijpschijf met hoog scheidingsrendement en zeer hoge standtijd voor het gebruik op stiftfreesmachines. Voor de bewerking van RVS, staal en vele andere materialen zoals nikkelbasislegeringen, gietijzer, aluminium en andere non-ferrometalen. Voor het doorslijpen van metalen platen, profielen en massief materiaal en voor het maken van doorbraken

Artikelnummer 2O628372
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1
Schijfdiameter (mm) 30
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1
Schijfdiameter (mm) 30
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 6
Korrel type Corundum
Merk Pferd
Model SG STEELOX; Performance Line SG

Artikelnummers

Artikelnummer 2O628372
EAN 4007220165621
UBB 500581498374
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 65503010
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.