Doorslijpschijven
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
Doorslijpschijven
3U354218
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
Doorslijpschijf SG steel D230x2,9 mm gebogen staal gat d. 22,23 mm PFERD
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3U354218
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
2.9
Max. toerental (1/min)
6600
Schijfdiameter (mm)
230
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
22.23
Merk
Pferd
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
2.9
Max. toerental (1/min)
6600
Schijfdiameter (mm)
230
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
22.23
Merk
Pferd
Model
SG STEEL; Performance Line SG
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3U354218
EAN
4007220522684
UBB
500581892139
UNSPSC
31191506
Fabrikant artikelnummer
61324322