text.skipToContent text.skipToNavigation

Doorslijpschijf SG steel D230x2,9mm recht staal gat 22,23 mm PFERD


Voor de bewerking van staal met een hoog scheidingsrendement en maximale standtijd. Voor het doorslijpen van metalen platen, profielen en massief materiaal. Schijfdikte > 2,9 mm voor robuust gebruik. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer 7H576513
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2.9
Max. toerental (1/min) 6600
Schijfdiameter (mm) 230
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2.9
Max. toerental (1/min) 6600
Schijfdiameter (mm) 230
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 7H576513
EAN 4007220522677
UBB 500583108013
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 61328322
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.