Doorslijpschijven
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
Doorslijpschijven
8F281136
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
Doorslijpschijf SG aluminium D230x2,9mm recht aluminium gat 22,23 mm PFERD
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8F281136
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Vlak
Dikte (mm)
2.9
Max. toerental (1/min)
6600
Schijfdiameter (mm)
230
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
22.23
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Vlak
Dikte (mm)
2.9
Max. toerental (1/min)
6600
Schijfdiameter (mm)
230
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
22.23
Merk
Pferd
Model
SG ALU; Performance Line SG
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8F281136
EAN
4007220538524
UBB
500583432405
UNSPSC
31191506
Fabrikant artikelnummer
61328323