text.skipToContent text.skipToNavigation

Doorslijpschijf RVS D180x1,5mm gebogen RVS gat 22,23 mm PROMAT


extra dun. lange standtijd. hoge snijsnelheid. trillingsarm. geringe stofontwikkeling. koele snede. bijna braamvrije snede. voor de bewerking van roestvrije stalen, metalen platen en dunwandige profielen. zonder ijzer-, chloor- en zwavelhoudende vulstoffen. gat 22,23 mm Ø

Artikelnummer 6Y734308
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 1.5
Max. toerental (1/min) 8500
Schijfdiameter (mm) 180
Boringsdiameter 22.23
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 1.5
Max. toerental (1/min) 8500
Schijfdiameter (mm) 180
Boringsdiameter 22.23
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 6Y734308
EAN 4015448544791
UBB 500583005540
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 4000841245
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.