text.skipToContent text.skipToNavigation

Doorslijpschijf RVS D125x1,5mm recht RVS gat 22,23 mm PROMAT


extra dun. lange standtijd. hoge snijsnelheid. trillingsarm. geringe stofontwikkeling. koele snede. bijna braamvrije snede. voor de bewerking van roestvrije stalen, metalen platen en dunwandige profielen. zonder ijzer-, chloor- en zwavelhoudende vulstoffen. gat 22,23 mm Ø

Artikelnummer 2T708694
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.5
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.5
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Boringsdiameter 22.23
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 2T708694
EAN 4015448544784
UBB 500581548293
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 4000841244
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.