text.skipToContent text.skipToNavigation

Doorslijpschijf RVS D115x1,5mm recht RVS gat 22,23 mm PROMAT


extra dun. lange standtijd. hoge snijsnelheid. trillingsarm. geringe stofontwikkeling. koele snede. bijna braamvrije snede. voor de bewerking van roestvrije stalen, metalen platen en dunwandige profielen. zonder ijzer-, chloor- en zwavelhoudende vulstoffen. gat 22,23 mm Ø

Artikelnummer 7P053417
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.5
Max. toerental (1/min) 13300
Schijfdiameter (mm) 115
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.5
Max. toerental (1/min) 13300
Schijfdiameter (mm) 115
Boringsdiameter 22.23
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 7P053417
EAN 4015448544777
UBB 500583220792
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 4000841243
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.