text.skipToContent text.skipToNavigation

Doorslijpschijf PSF STEELOX D230x2,5mm recht RVS gat 22,23 mm PFERD


Voor het snel en koel doorslijpen van metalen platen, profiel- en massief materiaal van RVS en staal. Hoog scheidingsrendement en goede standtijd. Schijfdikte 2,5 mm voor universele doorslijptaken. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer 6H537079
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2.5
Max. toerental (1/min) 6600
Schijfdiameter (mm) 230
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2.5
Max. toerental (1/min) 6600
Schijfdiameter (mm) 230
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Merk Pferd
Model PSF STEELOX; Universal Line PSF

Artikelnummers

Artikelnummer 6H537079
EAN 4007220523087
UBB 500582767884
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 61728122
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.