Doorslijpschijven
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
Doorslijpschijven
0T444238
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
Doorslijpschijf PSF STEELOX D125x1mm recht RVS gat 22,23 mm PFERD
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0T444238
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Vlak
Dikte (mm)
1
Max. toerental (1/min)
12200
Schijfdiameter (mm)
125
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
22.23
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Vlak
Dikte (mm)
1
Max. toerental (1/min)
12200
Schijfdiameter (mm)
125
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
22.23
Merk
Pferd
Model
PSF STEELOX; Universal Line PSF
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0T444238
EAN
4007220560372
UBB
500573869764
UNSPSC
31191506
Fabrikant artikelnummer
61721100