text.skipToContent text.skipToNavigation

Doorslijpschijf PSF STEELOX D115x1mm recht RVS gat 22,23 mm PFERD


Voor het snel en koel doorslijpen van metalen platen, profiel- en massief materiaal van RVS en staal. Hoog scheidingsrendement en goede standtijd. Schijfdikte 1,0 mm voor snel, comfortabel en braamvrij doorslijpen. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer 7O109673
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1
Max. toerental (1/min) 13300
Schijfdiameter (mm) 115
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1
Max. toerental (1/min) 13300
Schijfdiameter (mm) 115
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Merk Pferd
Model PSF STEELOX; Universal Line PSF

Artikelnummers

Artikelnummer 7O109673
EAN 4007220560266
UBB 500583186712
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 61730100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.